アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 換気/設備用品
アイリスオーヤマの 空気清浄機
アイリスオーヤマの 空気清浄機/空間清浄機
空気清浄機
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57540483
品番
IAP-A110-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大きい部屋、オフィス、会議室、教室のような広い空間に最滴・複数台置かず、この1台でOK!
空気の汚れで色が分かる(キャスター付き)
色
ホワイト
質量(g)
14000
消費電力(W)
52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
363×378×700
センサー
ホコリセンサー
電源コード(m)
1.4
適合床面積
45畳
アズワン品番
65-2320-50
フィルター交換目安
3年
洗浄時間
7分(8畳あたり)
脱臭
一体型の円筒フィルター(プレフィルター+集塵+脱臭)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57540483
IAP-A110-W
45142100
AAP-S60B-W
空気清浄機 円柱型30畳
アイリスオーヤマ
1台
¥
18,980
税込
¥
20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)