全光束(Lm)38000消費電力(W)400ランプの種類メタルハライド400W×1灯周波数(Hz)50仕様使用発電機:EF900iS、マスト型式:手動伸縮2段式(急落下防止装置付き)、走行装置:手持ち・手押し式ノーパンクタイヤ(Φ200)2個付き、アウトリガー:標準装備、ランプ台回転機構:なし電圧(V)AC100電流(A)7.0(始動時)/4.7(安定時)安定器高力率型ランプ寿命12000時間高さ(mm)マスト最大:2465収納時寸法(mm)L1550×W420×H640乾燥質量(kg)44.7最小回転半径(mm)外輪:540旋回角度(°)投光器具:最大360(ポールより旋回)