YL-1i 投光機(スタンダードタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 57540553 YL-1i 投光機(スタンダードタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 57540553 YL-1i 投光機(スタンダードタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 57540553 YL-1i 投光機(スタンダードタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 57540553

投光機(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57540553 品番 YL-1i
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800
全光束(Lm)38000 消費電力(W)400 ランプの種類メタルハライド400W×1灯 周波数(Hz)60 仕様使用発電機:EF900iS、マスト型式:手動伸縮2段式(急落下防止装置付き)、走行装置:手持ち・手押し式ノーパンクタイヤ(Φ200)2個付き、アウトリガー:標準装備、ランプ台回転機構:なし 電圧(V)AC100 電流(A)7.0(始動時)/4.7(安定時) 安定器高力率型 ランプ寿命12000時間 高さ(mm)マスト最大:2465 収納時寸法(mm)L1550×W420×H640 乾燥質量(kg)44.7 最小回転半径(mm)外輪:540 旋回角度(°)投光器具:最大360(ポールより旋回)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする