曜日別特売
YL-mini B1i 投光機(バルーンタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 57540578

 

YL-mini B1i 投光機(バルーンタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 57540578
YL-mini B1i 投光機(バルーンタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 57540578
YL-mini B1i 投光機(バルーンタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 57540578

投光機(バルーンタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)マスト最大:2620
ランプの種類メタルハライド400W×1灯
周波数(Hz)60
全光束(Lm)38000
内容量1台注文コード57540578品番YL-mini B1i
参考基準価格(税別)¥531,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

バルーンには、強力な光をやわらげ、眩しさを抑えて目に優しい白色カバーを採用しました。

全光束(Lm)38000消費電力(W)400ランプの種類メタルハライド400W×1灯周波数(Hz)60電圧(V)AC100電流(A)[ランプ]7.0(始動時)、4.7(安定時)/[ファン]0.15安定器高力率型ランプ寿命12000時間高さ(mm)マスト最大:2620収納時寸法(mm)L1520×W420×H680乾燥質量(kg)48最小回転半径(mm)外輪:540仕様使用発電機:EF900iS、マスト型式:手動伸縮2段式(急落下防止装置付き)、走行装置:手持ち・手押し式ノーパンクタイヤ(Φ200)2個付き、アウトリガー:標準装備、ランプ台回転機構:なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする