全光束(Lm)16000/90W~45000/300W消費電力(W)300ランプの種類LED 300W×1灯(調光機能付き90W~300W)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)AC100~240電流(A)[ランプ]3.5/[ファン]0.15安定器-ランプ寿命40000時間高さ(mm)マスト最大:2620収納時寸法(mm)L1520×W420×H680乾燥質量(kg)43最小回転半径(mm)外輪:540仕様使用発電機:EF900iS、マスト型式:手動伸縮2段式(急落下防止装置付き)、走行装置:手持ち・手押し式ノーパンクタイヤ(Φ200)2個付き、アウトリガー:標準装備、ランプ台回転機構:なし