全光束(Lm)38000×4灯消費電力(W)400×4灯ランプの種類メタルハライド400W×4灯周波数(Hz)50仕様使用発電機:EF2800iSE、マスト型式:手動減速ウインチ伸縮4段式(急落下防止装置付き)、走行装置:T字ハンドルによる前車輪操舵システム、駐車装置付き空気入りタイヤ、アウトリガー:標準装備(テーパー式)、ランプ台回転機構:標準装備電圧(V)AC100電流(A)18.6(始動時)/18.6(安定時)安定器フリッカレス型ランプ寿命12000時間高さ(mm)マスト最大:4810収納時寸法(mm)1100×865(ランプ1000)×1720乾燥質量(kg)271最小回転半径(mm)外輪:2500旋回角度(°)投光器具:最大305