曜日別特売
YL-4i-C 投光機(スタンダードタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 57540623

 

YL-4i-C 投光機(スタンダードタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 57540623
YL-4i-C 投光機(スタンダードタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 57540623
YL-4i-C 投光機(スタンダードタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 57540623
YL-4i-C 投光機(スタンダードタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 57540623

投光機(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可お客様組立品車上渡し
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード57540623品番YL-4i-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥998,000
全光束(Lm)38000×4灯消費電力(W)400×4灯ランプの種類メタルハライド400W×4灯周波数(Hz)60仕様使用発電機:EF2800iSE、マスト型式:手動減速ウインチ伸縮4段式(急落下防止装置付き)、走行装置:T字ハンドルによる前車輪操舵システム、駐車装置付き空気入りタイヤ、アウトリガー:標準装備(テーパー式)、ランプ台回転機構:標準装備電圧(V)AC100電流(A)18.6(始動時)/18.6(安定時)安定器フリッカレス型ランプ寿命12000時間高さ(mm)マスト最大:4810収納時寸法(mm)1100×865(ランプ1000)×1720乾燥質量(kg)271最小回転半径(mm)外輪:2500旋回角度(°)投光器具:最大305
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする