YL-AB1i 投光機(バルーンタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 57540639 YL-AB1i 投光機(バルーンタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 57540639 YL-AB1i 投光機(バルーンタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 57540639 YL-AB1i 投光機(バルーンタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 57540639 YL-AB1i 投光機(バルーンタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 57540639 YL-AB1i 投光機(バルーンタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 57540639

投光機(バルーンタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57540639 品番 YL-AB1i
参考基準価格(税別)¥1,305,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

バルーンには、強力な光をやわらげ、眩しさを抑えて目に優しい白色カバーを採用しました。

全光束(Lm)110000 消費電力(W)1000 ランプの種類メタルハライド1000W×1灯 周波数(Hz)50 電圧(V)AC100 電流(A)[ランプ]11.2/[ファン]0.2(50Hz)0.22(60Hz)/[補助灯]0.2 安定器パルス進相型 ランプ寿命9000時間 高さ(mm)マスト最大:4365 収納時寸法(mm)1100×870×1810 乾燥質量(kg)242 最小回転半径(mm)外輪:2500 仕様使用発電機:EF2800iSE、マスト型式:手動減速ウインチ伸縮3段式(急落下防止装置付き)、走行装置:T字ハンドルによる前車輪操舵システム、駐車装置付き空気入りタイヤ、アウトリガー:標準装備、ランプ台回転機構:標準装備
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする