用途・利用例:
・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電
・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能
・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配
・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
難燃性・VW-1(UL規格準拠)
・FT1(CSA規格準拠)
導体構成(本/mm)主線(DCジャック側):26 / 0.16(撚線)
分岐線(DCプラグ側):17 / 0.16(撚線)
導体サイズ(AWG[mm2])・主線(DCジャック側):20 (約0.5sq)
・分岐線(DCプラグ側):22 (約0.3sq)