汎用エンジン(MXシリーズ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57540709 品番 MX200B6E-J
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

優れた経済性の4ストローク汎用エンジン
P.T.O.取り付け面から補機類の突起物をなくし、お客様機器への取付けを容易にしています。
新設計の2層構造エアクリーナーは新鮮な空気を吸えるよう、より高くマウントされます。
オイル量点検は左右どちらでもアクセスし易いほうから点検が出来ます。
バルブフェース部にステライトを盛り、全体をタフトライド処理し高温に晒される排気バルブの耐久性を向上させています。

仕様圧縮比:8.5 タイプリコイル式 スロットル手動 最大許容トルク(N・m[kgf・m])12.3[1.25]@2400r/min(Net) 定格出力(kW)3.5(4.7ps)@3600r/min(Net) 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)321×352×386 乾燥質量(kg)18 燃料タンク容量(L)3.9 潤滑方式強制飛沫式 点火方式T.C.I. 行程(mm)50 最大出力(kW)4.2(5.7ps)@3600r/min(Net) 点火プラグNGK BPR4ES エンジン総排気量(cm3)192 内径(mm)70 エンジンオイル量(L)0.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57540709
2021-11-09
用途:
草刈機の修理

焼き付いたハンマーナイフモアのエンジン交換に使用。純正は181ccのエンジンでしたが、こちらも搭載可能でしたので選択しました。スロットルリモートタイプにするのにケーブルアウター押さえ、スイベル式のインナーケーブル押さえ、スロットルリターンスプリングの取り付けが必要、エンジンスイッチも変更する必要が有りました。エンジン快調です。リコイルカバーは付けたいところです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする