画像準備中

窓ガラス用フィルム シルバー18AR RE18SIARシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード57540729 品番RE18SIAR-1016-1.8
参考基準価格(税別)¥10,750 販売価格(税込) ¥11,768
販売価格(税別)
10,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

室内に入る太陽熱を、金属膜によって反射する、メタリックな外観のガラス用遮熱フィルムです。
紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。
冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。
メタリックな外観のビルにマッチします。災害時には、家族、従業員をガラス片から守ります。

仕様飛散防止フィルム スコッチティント窓用フィルム ロールタイプ 1016mm×1.8m 幅(mm)1016 厚さ(mm)0.077 材質/仕上ポリエステルフィルム シルバー 長さ(m)1.8 番号457-8856 紫外線透過率(%)1以下 幅(m)1.02 アズワン品番61-3343-10 日射透過率(%)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする