3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

testo400 暑さ指数セット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57540747 品番TD20-400-04
参考基準価格(税別)¥670,000 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別) 値下げ
669,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。
黒球プローブは輻射熱を測定し湿球温度と
乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。
気温が上がり湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため
測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。

用途熱中症対策に。 仕様●乾球温度プローブ(有線):乾球温度●湿球温度プローブ測定範囲:5〜40℃●湿球温度プローブ(有線):湿球温度●輻射熱プローブ(有線):輻射熱 セット内容testo400本体、WBGTプローブセット(スタンド・ケース付き) 幅(mm)39 奥行(mm)210 電源(V)ACアダプタ 測定項目輻射熱・湿球温度・乾球温度 番号255-4493 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×39×210 温度測定範囲(℃)乾球温度プローブ:10〜60 分解能(℃)0.1 測定範囲(mg/m2)95 測定温度範囲(℃)0〜120、0〜120 アズワン品番65-2666-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする