3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

testo400 多点CO2セット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57540765 品番TD20-400-05
参考基準価格(税別)¥676,000 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別) 値下げ
669,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温度・湿度・CO2・気圧を一度に測定するIAQプローブが4本と
専用のスタンドがセットになった多点モニタリングセットです。
人が密集するような場所のポイント測定やシミュレーションに便利です。

用途熱中症対策に。 仕様IAQプローブ(無線):温度・湿度・気圧・大気CO2 セット内容testo400本体、無線IAQプローブ×4、測定スタンド 幅(mm)39 測定範囲CO2:0〜10000(ppm)、CO2:0〜10000ppm、気圧(hPa):700〜1100 奥行(mm)210 電源(V)ACアダプタ 測定項目温度・湿度・気圧・CO2 番号255-4483 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×39×210 分解能湿度:0.1(%RH)、0.1(hPa) 分解能(℃)0.1 測定範囲(mg/m2)95 測定温度範囲(℃)0〜50 アズワン品番65-2666-05 湿度測定範囲(%RH)5〜95 分解能(ppm)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする