※右用取付例

HDS-10MR-WT【ワケあり】 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) LAMP(スガツネ) 57541339 HDS-10MR-WT【ワケあり】 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) LAMP(スガツネ) 57541339 HDS-10MR-WT【ワケあり】 ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) LAMP(スガツネ) 57541339

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 左右区別 ホワイト 注文コード57541339 品番HDS-10MR-WT【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,044
販売価格(税別) アウトレット
¥2,0021,858
この商品は左右区別・RoHS指令・色など13種類から選べます 他の種類を見る

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。

付属品
取付座金
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
左右区別 ホワイト 機種M トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)19.6〜24.4[200〜249]/2本使い 用途2本使い用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし、キャンセル品)
取扱説明書:
注意
扉1枚当り、左用・右用が各1本ずつ必要です。
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。

商品説明動画

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37888313
2012-06-26
用途:
自作の折り畳みテーブルをゆっくりと下降させる。

本当は2本で使わないといけないのですが、トルクの2倍のものでうまく行きました。
参考までに、テーブル重さ7kg、奥行き460mmです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする