画像準備中

GREENダカラ ラベルレス 600mL 24本

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(24本) 注文コード57541395 品番378155
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥5,225
販売価格(税別)
4,838
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カラダにうれしい7種の素材由来のすっきり自然な味わいの水分補給飲料。
熱中症対策設計(食塩相当量0.1g/100mL)と水分補給に適した効率的な浸透圧。

仕様ラベルレス 容量(mL)600 賞味期限商品の発送時点で、賞味期限まで残り110日以上の商品をお届けします。 アズワン品番68-9493-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする