画像準備中

DELTA Pro

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容インバーター1台、バッテリー2台 注文コード57541499 品番S-DPU12k-JP
参考基準価格(税別)¥2,050,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
この商品はセット内容など8種類から選べます 他の種類を見る

ソーラー発電で1日分の電力を蓄められる。
EcoFlow DELTA Pro Ultraはケーブルを挿して電源を入れるだけで
すぐに使用することができ業界トップクラスのソーラー入力が備わっています。
また使用電力量に応じてカスタマイズすることが可能です。
PVスイッチによりソーラー充電時の安全性を向上させ安定した電力を提供します。
EcoFlow史上最大容量&最高出力のポータブル電源。
EcoFlow DELTA Pro Ultraは停電・緊急時と普段使いの両方に適したポータブル電源で
6kWh容量6000W出力5.6kWのソーラー入力と業界最高峰のスペックを誇ります。
EcoFlowスマートホームパネルがあれば停電時に家庭用回路から自動的に切り替わり
エネルギー消費量のモニタリング自家消費を効率よく行うことで電気代削減などを実現できます。
複数台連結可能なデザインでEcoFlow DELTA Pro Ultraの容量と出力をわずか数分で拡張できます。
太陽光発電からガソリン発電機まで様々な充電方法に対応し刻々と変化する電力ニーズに応えます。
積み重ねるだけでシステムを拡張することができご自身のニーズに合わせて
調整可能なカスタマイズにも対応しています。※日本での発売日は未定です。
どんな場所でもハイパワー機器が使える。EcoFlow DELTA Pro Ultraは200V 30A出力に対応し
給湯器やIH調理器など消費電力の大きな機器にも電力を供給できます。
圧倒的にパワフルなスペックでありながらポータブル性を備えておりどこにでも移動させて使用することができます。
1台であらゆる機器を自由に使える。6000Wという驚きの出力を誇るEcoFlow DELTA Pro Ultraインバーター1台で
大型エアコンやIHクッキングヒーターさらには業務用の溶接機や電動工具など消費電力の高いあらゆる電化製品に
電力を供給することができますまた最大入力で充電しながら最大出力を出すことができる
X-Fusionと呼ばれる独自技術が搭載されており6000W出力が確保されます。
さらにEcoFlow DELTA Pro Ultraは積雪のある寒冷地や暑さの厳しい環境下でも正常に機能する堅牢な作りで
場所を選ばず安全にご使用いただけます※動作温度は-20℃〜45℃。約10日分の電力がこれ1台に。
EcoFlow DELTA Pro Ultraは最大30kWhまで容量拡張が可能です。
30kWhは冷蔵庫や照明など一般家庭で使用する電化製品のおよそ10日分の電力に相当するため
もしもの時に電気の心配が不要です。容量増設にはバッテリーを積み重ねるだけで省スペースなデザインの上
設置に手間がかかりません。コンパクトな車庫やストレージルームなどでの使用にも適しています。
ガソリン発電機やEV充電スタンドにも対応。EcoFlow DELTA Pro Ultraは太陽光発電や商用電源などの従来の方法のほか
ガソリン発電機やEV(電気自動車)充電スタンドからも充電することができます。
またEcoFlow独自のX-Cooling冷却機能によりバッテリーの劣化を抑えて寿命を延ばす役割を果たし
本製品は5年保証が付帯します。最先端LFPバッテリー技術と高度なバッテリー管理システム(BMS)が
重要なデータを管理しEcoFlow DELTA Pro Ultraの安全性寿命性能を確保します。
各バッテリーは充電量が初期容量の80%になるまで3500回以上も充放電を繰り返し行うことができます。
そのため長期にわたり安心してご使用いただけます。切り替え時間0ms運転時も静音。
EcoFlow DELTA Pro UltraのオンラインUPSがあれば停電発生時の不安も和らぎます。
EcoFlow DELTA Pro Ultraは無停電電源装置として使用可能で精密機器への給電を常時バックアップします。
また2000W以下で稼働する場合は静音なので夜でも騒音の心配をせずに機器に電力を供給することができます。
世界基準の安全規格を取得:TELECPSEマーク。

仕様ULTRA 12kWhセット セット内容インバーター1台、バッテリー2台 入力AC充電、ソーラーパネル、EV自動車、ガソリン発電機 アズワン品番60-2387-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする