3/22より値下げ!現場を応援
ワンステップ
ワンステップの リラックス用品
ワンステップの アロマ用品
氷が不要のポータブルアイスバス
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57541508
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,238,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,198,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
氷不要でご利用可能。
約3時間でマイナス16度まで冷却可能。
浴槽はエアー式なのでコンパクトに収納・移動が可能。
熱中症対策に有効。
仕様
冷却装置質量:約50kg
質量(kg)
浴槽:約10
寸法(cm)
冷却装置:55×50×60
アズワン品番
60-2879-20
内寸(cm)
浴槽:135×45×70
外寸(cm)
浴槽:155×65×70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000