付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
オプションレザーケース、耐熱レザーケース、アリゲータクリップ、ヘルメットクリップセット、点検治具、点検用缶ガス、ログデータ収集セット
電源単4型アルカリ乾電池 1本
表示方式液晶カラーデジタル(バックライト有り)
連続使用時間約5000時間(無警報時、25℃の場合)
保護等級IP54相当
機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)
応答時間(酸素/一酸化炭素)20秒以/30秒以内
音圧警報:95dB以上/10cm
ガス採気方式拡散式
検知原理(酸素/一酸化炭素)ガルバニ電池式/定電位電解式
検知範囲(酸素/一酸化炭素)0〜25vol%/0〜300ppm
使用温湿度範囲-10〜+40℃、30〜85%RH(但し、結露なきこと)
対象ガス酸素・一酸化炭素計
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
警報設定値(酸素/一酸化炭素)1段目/19.5vol%、2段目/18.0vol%、1段目/50ppm、2段目/150ppm積算濃度:150ppm・h
アズワン品番63-4200-06