CO2れんら君 HDMI出力

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
57541815
品番
UNC-WM01-CO2-H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥67,200販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

一目で二酸化炭素濃度が分かる室内CO2モニタリング機器!
環境表示が簡単に!
測定データの確認がカンタン
警報ブザーやメールでお知らせ
過去400日分の状態記録を自動保存
ネット環境がなくても安心

仕様
●メール:各種イベント成立時送信、定期送信(前日データ)●記録データ:過去400日間の取得データ(二酸化炭素濃度、温度、湿度、暑さ指数、絶対湿度、人感、音)
質量(g)
約300
外形寸法(mm)
幅122×奥行122×高さ42(本体)
電源(V)
AC 100
出力
警報ブザー、本体LED表示
表示
HTML5/CSS3対応ブラウザ
モニター出力
HDMI映像出力端子付き
アズワン品番
65-3668-22
有線LAN
10/100Mbps(自動判別)
無線LAN
IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする