半柱セット(KZ用)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 幅(mm)568 奥行(mm)275 メーカー商品コードS88002 注文コード57541847 品番KZ上連結補強付半柱セット 600×350×1650【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別) アウトレット
¥8,300509
この商品は幅・奥行・メーカー商品コードなど57種類から選べます 他の種類を見る

建物の柱を什器がまたぐ場合にお使いいただく部材です。

商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし) セット内容上連結補強×1 半柱×1 半柱用脚×1 幅(mm)568 高さ(mm)1635 奥行(mm)275 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質/仕上スチール/焼付塗装 ホワイト メーカー商品コードS88002
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立には電動ドライバーが必要です。
※左端の商品画像は、サンプル画像でございます。(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
※受注生産品のため返品不可となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58927593
2021-10-14
用途:
商品陳列
その他業種

大失敗!!詳細を確認しなかったのも失敗だったが、サンプル画像をみたら全部セットと思ってしまう。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする