画像準備中

[防水型] 酸素濃度計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57541858 品番EA733CA-10
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,698
販売価格(税別)
46,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。 太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。
暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載
土木工事、トンネル内、タンク内、マンホール内等での酸欠防止に
作業員の酸欠防止に
ポケットサイズの装着型ガス検知器(酸素)
ブザー音、4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせします。

仕様使用可能時間:約5000時間(無警報時、25℃の場合) 質量(g)約82(電池含) 電源単4電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5 メーカー新コスモス電機 分解能0.1vol% 検知原理ガルバニ電池式 検知範囲0〜25.0vol%(25.1〜50.0vol%) 使用温湿度範囲-10〜+40℃、30〜85%RH(但し、結露なきこと) 対象ガス酸素 指示精度±0.5vol%以内 防塵防水性能IP54相当 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 警報設定値1段目/19.5vol%、2段目/18.0vol% アズワン品番64-7913-31 採取方式ガス:拡散式
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする