3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

温冷水眠マット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57541928 品番SLI-CNW601
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別) 値下げ
38,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暑い夏でも寒い冬でも快適睡眠マット
温&冷 両用 誰でも簡単に操作できます!
常に一定の温度を保つことが可能(8-48℃迄1℃刻みで設定可能)
体感可能温度は外気温より:冷時マイナス5℃/温時プラス20度
オン/オフタイマー機能(30分刻みで、12時間迄)
40dB以下の静音設計、一晩8時間連続使用時の電気代は20円未満(安定時100W未満)

材質ABS樹脂/ポリエステル 他 質量(kg)【マット】1.5 オフホワイト(本体)/ブルー(マット) 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力冷…約185W/0.9A(安定時100W) 暖…195W/0.95A 本体質量(kg)3.6 寸法(cm)【マット】70×160 保証期間1年間 温度設定範囲(℃)冷…8〜30/暖…24〜48 アズワン品番60-2161-96 作動音(dB)40以下 本体寸法(cm)約31×26×13.5
注意
※暖時の温度設定につきましては低温やけどにご注意ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする