画像準備中

熱中症チェッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57542041 品番EA742MK-12A
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥37,068
販売価格(税別)
33,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

WBGT指数:屋内/WBGT=0.7WB+0.3TG屋外/WBGT=0.7WB+0.2TG+0.1TA※WB/湿球温度(気温と相対湿度より計算されます)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
WBGT値(熱中症指数)の把握で熱中症対策を!
ボタン3つで扱いやすく、キー操作が簡単です。
本体裏面にネジ山付。UNC1/4"対応のカメラ用三脚に取り付けることができます。(推奨計測位置/接地面より1.2〜1.5m)
JIS B 7922準拠(クラス2)
小型で軽量タイプのハンディー型測定器
Φ75mmの黒球を使用し、安定した測定が可能

付属品単4アルカリ電池×2本、取扱説明書(保証書) 寸法(mm)本体/48(W)×30(D)×250(H)mm、黒球/Φ75mm 質量(g)約120 電源単4アルカリ電池×2本(付属) 測定範囲(℃)WBGT指数/15〜40気温/20〜50黒球温度/20〜60相対湿度/30〜90%RH(15〜40の時) 測定項目WBGT指数、気温、相対湿度、黒球温度 メーカーFUSO センサー温度/半導体センサ湿度/静電容量型 分解能(℃)温度/0.1湿度/0.1%RH 機能WBGT値アラーム設定、オート(20分)・マニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示 応答時間約15秒 使用環境20〜50℃30〜90%RH(結露のないこと) アズワン品番67-4724-47 保管環境-20〜65℃0〜95%RH(結露のないこと) アラームWBGT設定範囲:20.0〜37.2℃ 測定精度(℃)WBGT指数/±2気温(TA)/±1.2黒球温度(TG)/±1.2相対湿度/±3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする