画像準備中

TOBIEMON アイスリング Mサイズ 3Dジオメトリック ピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード57542269 品番T-IR-3DPMX20
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥24,088
販売価格(税別)
21,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し使用できるからECOで経済的/ひんやり長持ちで熱中症対策/
電池や電源が不要でいつでもどこでも使える
熱中症対策、ひんやり長持ち・28℃以下で自然凍結・電池や電源不要、
繰り返し使用可能 PCM素材で環境に優しい・

用途色んなシーンで活躍:通勤・通学、アウトドア、スポーツ、熱中症対策、オフィスワーク 材質TPU+PCMジェル(中身)Mサイズ:内径 12±1×10.5±1cm、内周長…約35±1cmLサイズ:内径 13.5±1×11.5±1cm、内周長…約38±1cm重さ:(Mサイズ) 約135±10g、(Lサイズ) 約160±10g冷たさ持続時間:約1時間max凍結時間:冷蔵約20分間、冷凍約10分間 保証期間1年間 アズワン品番60-2255-04
注意
※商品仕様は予告なく変更となる場合があります。ご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする