三価ユニクロナット付き角座

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57542608 品番 16-024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。

ねじの呼び16mm ねじピッチp(mm)2 材質鉄/三価ユニクロメッキ 穴径(mm)4.5 締付トルク(N・m)106 安全荷重(kg)85 ねじ長さ(mm)80 表面処理三価ユニクロメッキ 用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※横方向からの力が加わる所では使用しないで下さい。
※必ず先端を出してご使用下さい。
※安全荷重以下でご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
作業台の調整脚に

作業台の調整脚にアジャスターボルトとセットで使いました。
品質も問題なく、作りもしっかりしています。
近所のホームセンターでは、価格が高かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする