サビに強いスリムスレッド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(250本) 注文コード 57542653 品番 544-371
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。
傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。
特殊な首下形状で木ケバをカットします。

用途木部への締結に使用。 材質鉄/イオニスコート 長さ(mm)13 太さ(mm)3.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
社内の改造と修繕

ステンレスの細ビスは鉄製のものより錆びませんが、錆は発生します。ステンレスより錆びにくいとのことで楽しみです。今後の状況しだいで星は増えます。

対象商品:
57542678
2020-12-06
用途:
濡れ縁の修理補修に
医療・福祉・介護関連業

外の木工品の作業には今までステンレスコースレッドを使用していましたが、どのメーカーもステンレスは25mmサイズまでしかなくその下のサイズが欲しい時に困っていましたが、このサイズをモノタロウの他のレビューで見つけ早速購入しましたが、打ち込み具合といい、サイズ感といい、グッドです。まだ使い始めなので、これで錆びにも強いらしいので、結果的に大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3848:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする