アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用粘着ローラー
熱中症・インフルエンザ警報付きデジタル温湿度計 グリーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
57542777
品番
DO05GRX5
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥11,108
販売価格(税別)
¥
10,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせ
今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせ。
現段階での危険を察知して早めに対処できます
仕様
【熱中症指数】顔マーク 4段階表示
その他
【インフルエンザ指数】顔マーク 3段階表示
材質
ABS
精度
平均月差±30秒以内(常温時)
表示
液晶表示
温度表示
-9.9〜49.9℃(0.1℃単位)
温度
±1℃以内(0 〜40℃)
湿度範囲
20〜95%(1%単位)最低/最高表示
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
保証期間
1年間
測定間隔
約1分間に1回(温度・湿度)
湿度精度
±5%以内(40〜80%、温度25℃時)
アズワン品番
60-2139-69
表示切替
12時間/24時間切り替え表示
注意
※測定範囲外はLLもしくはHH表示
※測定範囲外はLLもしくはHH表示
※上記以外±2℃以内
※上記以外±8%以内
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000