曜日別特売
SS-821Z ヘルメット SSシリーズ スターライト工業 57542811

SS-821Z ヘルメット SSシリーズ スターライト工業 57542811
SS-821Z ヘルメット SSシリーズ スターライト工業 57542811
SS-821Z ヘルメット SSシリーズ スターライト工業 57542811
SS-821Z ヘルメット SSシリーズ スターライト工業 57542811

ヘルメット SSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード57542811品番SS-821Z
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

業界初のソフト素材ショックアブソーバーを備えたヘルメット
ソフト透過バイザー、ABS樹脂製カバーを装備したハイグイレード機種
まったく新しい発想の通気孔ヘルメット
オリフィスの原理を利用したベンチレーションシステム
※オリフィスの原理 パイプの太さと水圧・流量に関する法則
ソフトバイザー(実用新案登録)
▼狭所作業のように、バイザーが邪魔で進入できない現場でも進入可能になります。
▼変形することで、上方からの落下物の衝撃を緩和し、ヘルメットの脱落を防ぎます。
ショックアブソーバー装備
▼衝突時,頭部への衝撃を緩和するとともに,相手側を傷つけるのを防ぎます。
▼上方からの落下物による衝撃を緩和し,頭部へのダメージを軽減します。
ベンチレーション配置
ヘルメット内部にこもる熱を効果的に排出し,頭部の快適性に配慮しました。
炎天下や暑い場所での作業時,頭部の快適性は自己の軽減に効果が期待できます。
飛来・落下物・墜落時保護用(発泡スチロール入)用ヘルメット
ラビットバンド対応品

仕様Fシールド付 ソフトB材質帽体カバー:ABS樹脂本体寸法(mm)193×223×285(L×W×H・D)本体質量(g)55バイザーエラストマー(ソフト素材)アズワン品番63-5482-94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする