450281 ふしぎクロス アズマ工業 57542915 450281 ふしぎクロス アズマ工業 57542915 450281 ふしぎクロス アズマ工業 57542915 450281 ふしぎクロス アズマ工業 57542915

ふしぎクロス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57542915 品番450281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

「ふしぎクロス」2色組セット。
軽い油汚れなら洗剤なしで拭き取れ、拭き取った汚れは水洗いでサッと落ちる汚れにくいふしぎな雑巾です。
年間約21万枚を販売するロングセラー商品です。
キッチンまわりから、洗面台、階段など多様な場所に使えます。

セット内容2色組 材質表毛=レーヨン、基布=ポリエステル、レーヨン 質量(g)約30 寸法(幅W×奥行D)(mm)約250×150 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57542915
2024-11-10
用途:
清掃時
その他業種

初めて知りました。よく落ちますね。購入してよかったです。

対象商品:
57542915
2023-11-28
用途:
掃除に欠かせません。

IHクッキングヒーターの清掃に最適です。
また、イタリア製大理石を貼った応接間のテーブルを、コロナ予防のためにアルコール入りティッシュで拭いていたところ、大理石の表面が白く変色してしまいました。試しに濡らしたクロスでこすったところ徐々に戻っています。根気仕事ですが、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする