640590 TK バイオエース液状 アズマ工業 57543143 640590 TK バイオエース液状 アズマ工業 57543143 640590 TK バイオエース液状 アズマ工業 57543143 640590 TK バイオエース液状 アズマ工業 57543143

TK バイオエース液状

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード57543143 品番640590
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

水洗トイレの排水パイプの汚れ・浄化槽の活性化と悪臭の除去に。
バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で、排水パイプや浄化槽の汚れ(排泄物など)を分解し、浄化槽の働きを正常にする環境にやさしい製品です。

成分微生物・界面活性剤(アルキル硫酸エステル塩) 質量(g)約550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×230 液性中性 使用の目安1回に約15ml

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
トイレの浄化槽
佐藤商店 様 (卸売・小売業)

毎月必ず浄化槽に入れています、これ入れると微生物の働きが良いせいか臭いもありませんしいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする