アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 化繊ホウキ
BR176 コンポ化繊ほうき短柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57543195
品番
コンポ176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
それぞれに特性が異なり、太さが違う2種類の穂をブレンドした化繊ほうき。
砂ボコリから大きなゴミまでサッと一度で掃き出せます。
水に強くて耐久性抜群です。
全長(mm)
約750
質量(g)
約190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×730×20
清掃幅(集塵幅)(mm)
約240
柄タイプ
短柄
繰り返し・詰め替え
対応