サニッシュ60

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個(20L) 注文コード57543213 品番T30332
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,570 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

優れた効果(細菌にもウイルスにもアタックします):グラム陽性球菌・グラム陰性桿菌からエンベロープの無いウイルスまで。100%食品添加物原料:成分は100%食品添加物原料なので安心して使用できます。消防法上の危険物に該当しません:法令(消防法危険物)による保管場所等の制限はありません。

用途調理器具・機械類・調理設備等の衛生管理 。本製品は医療機関、高齢者施設等において消毒用アルコールの代替品として、手指消毒に使用することが可能です。 成分エタノール62%、乳酸ナトリウム、重曹、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸 pH値9.5 液性弱アルカリ性 効果除菌
注意
※食品には直接使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量10以上のご注文無料
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量10以上のご注文無料
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量10以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57543213
2021-11-05
用途:
接客時

来店時や接客時に利用します。
品質も問題なく価格もお値打ちで満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする