日本緑十字社
日本緑十字社の リラックス用品
日本緑十字社の アロマ用品
熱中症予防対策商品 フルハーネスベストCOOL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
57543870
品番
375627
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フルハーネス対応、アルミ保冷剤付クールベストです。
フルハーネスの上から着用可能です。
正面のバックルと肩の面ファスナーでサイズ調節可能です。
用途
熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様
保冷剤冷凍時間:約8時間以上
セット内容
ベスト本体×1、(保冷剤)首元用/4連保冷剤×1、両脇用×2、腰用×1
材質
(ベスト本体)ポリエステル、(保冷剤包材)アルミ、(保冷剤ゲル化剤内容)カルボキシメチルセルロースナトリウム・防腐剤・調整剤・水
色
ブラック
質量(g)
668
サイズ(cm)
(フリーサイズ)肩幅約34×着丈約41.5
アズワン品番
64-2303-33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。