GS-125 ドーベルマン 切断砥石 SPEED 龍宝丸 57544157 GS-125 ドーベルマン 切断砥石 SPEED 龍宝丸 57544157 GS-125 ドーベルマン 切断砥石 SPEED 龍宝丸 57544157

ドーベルマン 切断砥石 SPEED

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 57544157 品番 GS-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】
Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!
Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!

砥材AS 粒度60 硬度V 結合剤BF 適合材一般鋼・ステンレス 種別両面補強 外径(Φmm)125 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 規格ヨーロッパ規格保証(EN12413) 用途一般鋼・ステンレスの切断に。
注意
※砥石の接触面に変形・きず・汚れ・さびのあるものは使用しないでください。
※機械に取り付ける前や使用前には、砥石にひび割れ・欠けなどがないか確認してください。
※砥石の穴径が機械に合わない場合、無理に押し込んで使用しないでください。
※フランジは、適正サイズのものをご使用ください。
※砥石に表示されている最高使用回転数以上の速度で使用しないでください。
※作業開始前には毎回1分間以上、砥石交換時には3分間以上の試運転を行ってください。
※回転中の砥石に指や足などを触れないようにしてください。
※砥石の側面は絶対に使用しないでください。
※砥石のカバーサイズは、1/2以上を覆うものをご使用下さい。
※試運転の時には、砥石の回転方向に立つと危険ですので、お止めください。
※作業は、保護メガネ・防塵マスク・手袋など保護具を着用して行ってください。
※直射日光を避け、湿気のない場所で平積みで保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする