OJ18024 汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet 大築(ダイチク) 57544254

OJ18024 汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet 大築(ダイチク) 57544254
OJ18024 汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet 大築(ダイチク) 57544254

汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10枚)
外径(Φmm)180
粒度24
穴径(Φmm)22
内容量1箱(10枚)注文コード57544254品番OJ18024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】
特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。
特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。
優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。

用途
アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!
常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。
粒度24穴径(Φmm)22硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)180厚さ(mm)6砥粒A/WA適合材アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする