アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温度計
熱中アラートバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57544491
品番
EA742MK-101A
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,542
販売価格(税別)
¥
5,038
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
熱中症リスクを色音振動で危険を通知します。
起動後は15秒ごとに自動で測定して結果をお知らせします。
付属品
マグネット式充電ケーブル(ACアダプターなし)、取扱説明書(保証書)
材質
ABS、PC、シリコン
寸法(mm)
25×10.5×43(H)
色
ブラック
質量(g)
11
音量
68dB
連続使用時間
3.5〜4日
充電時間
約2時間
使用電池
リチウムイオンバッテリー(110mAh)
耐熱温度(℃)
〜80
防塵防水性能
IP67
測定間隔
毎15秒に1回
充電方式
USB充電(マグネット式)
アズワン品番
60-2880-31
注意
※本製品は医療機器ではございません。
※本製品は体調や疾患の判断を担保するものではありません。
※本製品には時計機能はございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000