画像準備中

IceBatteryMini アイスバッテリーミニ 高性能保冷剤 IB-MINI-ICEPACKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード57544676 品番IB-MINI-ICEPACK-3P
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IceBattery(R)はアイ・ティ・イー(株)が開発した高性能保冷剤。
アイスバッテリー専用バッグの追加保冷剤(保冷時間延長)や交換用スペアとして新発売【Gembaシリーズ】。
アイスバッテリー専用バッグ併用で、気温35℃の真夏日、猛暑日の暑さの中でも、冷たさがピタッと保冷可能です。
アイスバッテリーミニ高性能保冷剤がコンシューマー向け商品として新発売!!
アイスバッテリーは、アイ・ティ・イー(株)が開発した保冷技術。
形状記憶シャツはシャツの形を記憶しますが、アイスバッテリーは温度を一定範囲で記憶します。
現在、食品・医薬品の低温輸送用途に開発した技術で、陸海空輸送に使われている技術を家庭用に改良しました。
別売りの専用バッグには、今までの家庭商品にはなかった、医薬品輸送に使用される特殊な断熱材を使用しています。
専用バックを使用し、アイスバッテリー本体の枚数を増やすことで保冷時間が長持ちできます。
1枚追加、2枚使用すると保冷時間が約2倍になります。
※バッグ内をピタッと一定温度範囲(5〜10℃)に長時間維持出来ることが一般の保冷剤と違う大きな特長です。
世界に類のない保冷技術です。
またスポーツ時のアイシングや一般保冷剤としてもご使用いただけます。
アイスバッテリー専用バッグ用、高性能保冷剤。
専用バッグ併用で飲料水やサラダ・冷たい麺類等をを低温保存できます(5〜10℃、外気温30℃で約3時間)。
スポーツ時のアイシングや熱中症時の緊急冷却保冷剤として。

仕様3枚セット 材質外装容器ポリエチレン・水・塩化ナトリウム・ゲル化剤 ピンク 質量(g)約580g/枚 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約265×185×15 アズワン品番63-5388-06 保冷時間(時間)10〜12 使用期限使用開始後2年もしくは冷凍回数約700回(目安であり、保証値ではありません)
注意
※保冷剤本体は冷却専用です。温めたり、電子レンジに入れたりしないでください。
※使用しない場合は長時間高温状態に置かないでください。
※繰り返しご使用いただけます。本品が破損したり、凍結できなかった場合は交換してください。
※食品ではないので、食べないでください。
※乳幼児や製品判別のできない方の手の届く所に置かないでください。
※身体に直接あてて使用しないでください。
※ドライアイスで冷却しないでください。本製品が破損するおそれがあります。
※廃棄する際は、各自治体のルールに従ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする