ミニミニソフトコーン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57544857 品番 S300R
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

柔軟性が衝撃に対して破損しにくいコーンです。

材質ポリ塩化ビニール製 質量(kg)約0.7 高さ(mm)300 種類ミニ ベース寸法(mm)約210×210 デザイン無地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
マンションの無断駐輪防止用
サンヨーホームズコミュニティ株式会社 様 (不動産業)

小さくて風に飛ばされることが無いので重宝しております。

対象商品:
57544884
2023-12-08
用途:
オートバイの8の字走行練習用に使用
末広貿易 様 (サービス業)

適度な重さがあり、風で飛ばされないのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする