レオ産業
レオ産業の カラーコーン・区画用品
レオ産業の コーン用品
レオ産業の カラーコーン
ミニミニソフトコーン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57544866
品番
S300V
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
柔軟性が衝撃に対して破損しにくいコーンです。
材質
ポリ塩化ビニール製
質量(kg)
約0.7
色
青
高さ(mm)
300
種類
ミニ
ベース寸法(mm)
約210×210
デザイン
無地