画像準備中

蒸れずに快適!日焼け防止ファンハット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57544886 品番CFANAHNB
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,551
販売価格(税別)
3,228
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

徹底的に焼かずに蒸れ防止!
野外でも涼しく作業できるファンの付いたフェイスカバー付きつば広帽子。
野外でも涼しく作業できるファンの付いたフェイスカバー付きつば広帽子真夏の野外作業に!
ファンが蒸れや暑さを軽減してくれるファン付きのつば広帽子です
後ろと前にそれぞれカバーが付いているので前後左右すべての方向からの日差しを遮り
つばについているファンが蒸れを防ぎます
目の周り以外はほぼ覆われるので顔が焼けるのを徹底的に防いでくれます
口元にもカバーがあるのでマスクなしでの野外の作業にも適しています
日焼けを徹底的に防ぎつつ快適に作業ができるファン付き帽子です。
夏の日差しを徹底的に防ぐ真夏に野外で庭の手入れや運搬作業などを行うと
日差しをガンガンあびることになって大変です
熱中症になる危険性もあります
そこで両手がフリーになるつばの広い帽子がおすすめです
前にも後ろにもカバーが付いているので首の後ろも襟ぐりあたりもしっかり太陽光を防いでくれます
前のフェイスカバーは上半分がメッシュ素材で蒸れにくく
しかもつばにファンが付いているので 涼しく蒸れずに外で作業を行うことができます。
ファン付きだから蒸れずに涼しい帽子を被っていると日差しは防げますが
どうしても蒸れてきてしまいます
そこでバッテリー付きのファンを取り付けました
顔に風が当たるので蒸れずに快適に作業を行うことができます
約1時間の充電で5時間ほど使用することができます
モバイルバッテリーを繋げば長時間ファンを動かすこともできます。
組み合わせを変えればサンバイザーにもカバーは外すことができるので
シンプルな帽子として使うことができます
またトップ部分を外せばサンバイザーとして使えます
帽子のサイズはフリーサイズ面ファスナーで大きさを調整することができます。
簡易マスク代わりに現在はマスク着用が推奨されています
でも真夏の野外でマスクしながら動くのはなかなか蒸れるし辛いのではないでしょうか
ファンハットはフェイスカバーが付いているので
簡易的なマスクとしてのご使用もできます
※あくまでも簡易的なマスク代用品となります人が周囲にいる状態においてはマスクのご利用をおすすめします。

付属品帽子、羽根(交換用)、USBケーブル(95cm)、日本語説明書 長さ(mm)【つば】135 高さ(mm)90 質量(g)150 電源USBより充電および給電 充電時間約1時間 保証期間購入日より6ヶ月 動作時間5時間 バッテリー容量(mAh)450(5V 1A) アズワン品番60-2246-81 頭囲(cm)54〜62
注意
※回転している羽根に触れないでください。
※内容品に記載している以外のものは付属しません。
※分解しないでください。
※修理・改造をしないでください。
※本体は防水仕様ではありません。水をかけたり丸洗いしないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止してメーカーサポートまでご連絡下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする