レオ産業
レオ産業の カラーコーン・区画用品
レオ産業の コーン用品
レオ産業の カラーコーン
ミニミニソフトコーン
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
57544893
品番
S300W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性が衝撃に対して破損しにくいコーンです。
材質
ポリ塩化ビニール製
質量(kg)
約0.7
色
白
高さ(mm)
300
種類
ミニ
ベース寸法(mm)
約210×210
デザイン
無地