まざまな使用シーン 日常・非常時のさまざまなシーンで活躍! コンセントのないところでも、たっぷり電気を使えるから安心です。 ハンドルは折りたたみ式。 とってもコンパクトに! 車載で運ぶときも便利です! 持ち運びに便利なポーチ付き! ACアダプターやシガーアダプターを収納できる専用ポーチがついているので、持ち運びに便利です。 3WAY電源 &出力1,000W(瞬間最大2,000W)でさまざまな電化製品に対応