画像準備中

Salofix COOL PAD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57545279 品番 F20441
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

近年急増し続けている熱中症対策にも利用できます。
結露しないため寝苦しい暑い夜に使ってもシーツもパジャマも濡らしません。
急な発熱や思いがけない打ち身にも冷やしておけば応急処置が可能です。
運動後や野外活動後などのアイシングにも問題なく使えます。
冷蔵庫で1時間以上冷やしておけば常温にて6時間効果が継続します。

仕様包装状態:PP袋 材質ポリエステル、コットン、ポリウレタン、ナイロン、セルロース、ポリアクリル酸ナトリウム ブルー サイズS 質量(g)約400 サイズ(mm)約290×120×20 アズワン品番69-6079-66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする