画像準備中

アナログ熱中症・かぜ注意計 MTH-115シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57545331 品番MTH-115W
参考基準価格(税別)¥1,512 販売価格(税込) ¥1,661
販売価格(税別)
1,510
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱中症・かぜ注意ゾーンをカラーで表示します。
病院・高齢者施設・工場・スポーツ施設などの熱中症予防に最適です。
冷房・暖房使用の目安に最適です。
壁掛け・卓上の両用途での使用が可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)です。

セット内容壁掛け用木ネジ×2本 材質ABS樹脂 温度精度23度±5度(±1.5度)・左記以外±2度 湿度測定範囲(%)0〜+100 最小目盛温度1度・湿度2% 使用環境-10〜50度・80%RH以下(ただし結露のないこと) 測定温度範囲(℃)-10〜+50度 湿度精度40〜80%RH(±5%)・左記以外±10% アズワン品番62-4051-94
注意
※本器は、医療行為を目的に開発されたものではございません。
※日常生活における熱中症の予防にお役立てください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする