画像準備中

KiRiLa キリラ 連続ミストスプレー 1本

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57545446 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新感覚の連続ミスト! 熱中症対策や生活空間のうるおいに
水を入れて使用するためのボトルです。
粒が微細な霧状のミストです。
特殊ポンプ機構で、数秒間の噴霧が可能です。
【熱中症対策】
外でボトル内の水が日光によって温かくなってしまっても、噴射すると水に早変わり!
直接降りかけると気化熱を利用した冷却効果(-3℃の体感温度)が期待できます。
【空間加湿】
必要なとき、必要な分だけ!部屋を過剰に加湿する心配がなく、手軽に適度な潤いをコントロールできます。

材質スプレー:PP、PE ボトル:PET 寸法(mm)Φ60×250 容量(mL)350 アズワン品番69-3093-10
注意
※本品はボトルのみの製品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする