SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 一般・作業マスク
SK(新潟精機)の クリーンルーム用マスク
息マジラック 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
57545900
品番
MSK-10
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マスクの内側に取り付けることでマスクが立体的になり楽に呼吸ができます。
また、軽量でずれにくく装着感も良いです。
抗菌素材で洗って繰り返し使えます。
息苦しさ・不快感を軽減に。
用途
肌荒れ、メイク崩れ、熱中症の予防に。
幅(mm)
210
材質/仕上
本体:ポリプロピレン
色
乳白色
高さ(mm)
1.3
奥行(mm)
100
適合マスク
不織布マスクの普通サイズと小さめサイズ
コード
390-6993
アズワン品番
67-2202-93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000