エム・あい
エム・あいの 厨房機器・設備・調理機械
エム・あいの 搬送機器類
エム・あいの 台車・ドーリー
ガード付ステンレス三角台車 ペール用 GSIC-70
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キャスター
Φ50、ゴムキャスター、自在車3ケ、ストッパー2ケ付
注文コード
57545959
品番
S69-012
参考基準価格(税別)
¥89,600
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス三角台車にガードをつけ、より安定性を高め、移動を更に楽にしました。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質
ステンレス304
寸法(mm)
Φ425(内寸)×290(80)
キャスター
Φ50、ゴムキャスター、自在車3ケ、ストッパー2ケ付
商品タイプ
本体
注意
※商品画像に掲載されている容器は商品に含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません