キャスターΦ75、ゴムキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等コンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質アルミ(アルマイト処理済)
寸法(mm)611(560)×382(375)×128(101)
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ(アルマイト処理済)
タイプ抗菌食品リスコンテナー小型用
内寸法(mm)560×375×101
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(縦×横×高さHmm)611×382×128
高さ内寸(mm)101
内寸法(縦×横×高さ)(mm)560×375×101
特性軽量
ブレーキ/ストッパーストッパーあり