ごくかるキャリー 折りたたみコンテナー CBS-51用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57546293 品番 tR8-501
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!

キャスターΦ75、ゴムキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ゴム、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等折りたたみコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質アルミ(アルマイト処理済) 寸法(mm)587(536)×378(372)×128(101) 高さ(mm)128 材質(本体)アルミ(アルマイト処理済) 内寸法(mm)536×372×101 キャスター径(Φmm)75 本体寸法(縦×横×高さHmm)587×378×128 高さ内寸(mm)101 内寸法(縦×横×高さ)(mm)536×372×101 特性軽量 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
注意
※商品画像に掲載されている容器は商品に含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする