エム・あい
エム・あいの ガラス・樹脂・金属容器
エム・あいの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エム・あいの ボトルカート/スタンド
ごくかるキャリー ステンレスBIC #10 液もれ防止トレー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キャスター
Φ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
注文コード
57546467
品番
tR6-212
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質
ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス
寸法(mm)
331(280)×287(280)×102(75)
キャスター
Φ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
注意
※商品画像に掲載されている容器は商品に含まれておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません